Pârghie excentrică Kipp K0648.2521108X40
Cam levers adjustable with plastic handle external thread, steel or stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0648.2521108X40
Rubix:d876243
EAN:4059245209958



Detalii produs : K0648.2521108X40 KIPP - ECCENTRIC LEVER KIPP K0648.2521108X40
CAM LEVER ADJUSTABLE SIZE:1 M05X20
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 77 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Forța de prindere | 5000 N |
| Lungime | 110 mm |
| Înălțime | 16.2 mm |
| Diametrul firului | 27.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere