Pârghie excentrică Kipp K0647.1512006X50
Cam levers adjustableexternal thread, stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0647.1512006X50
Rubix:d857775
EAN:4059245209446



Detalii produs : K0647.1512006X50 KIPP - ECCENTRIC LEVER KIPP K0647.1512006X50
CAM LEVER SIZE:0 M05X20 STAINLESS
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 80 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Forța de prindere | 4000 N |
| Lungime | 79.2 mm |
| Înălțime | 14.5 mm |
| Diametrul firului | 18.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere