Pârghie excentrică Kipp K0647.2512010X50
Cam levers adjustableexternal thread, stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0647.2512010X50
Rubix:d623753
EAN:4059245209927



Detalii produs : 04233-2512010X50 KIPP - 04233-2512010X50 KIPP
CAM LEVER SIZE:0 M05X20 STAINLESS
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 264 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Forța de prindere | 8000 N |
| Lungime | 108 mm |
| Înălțime | 18 mm |
| Diametrul firului | 27.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere