Pârghie excentrică Kipp K0647.9512004X15
Cam levers adjustableexternal thread, stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0647.9512004X15
Rubix:d619433
EAN:4059245210251



Detalii produs : 04233-9512004X15 KIPP - 04233-9512004X15 KIPP
CAM LEVER SIZE:0 M05X20 STAINLESS
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 25 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Forța de prindere | 1500 N |
| Lungime | 41.7 mm |
| Înălțime | 9 mm |
| Diametrul firului | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere