Pârghie excentrică Kipp K0645.2512010X25
Cam Levers with external thread, all stainless steel, metric
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0645.2512010X25
Rubix:d849639
EAN:4059245030156



Detalii produs : K0645.2512010X25 KIPP - ECCENTRIC LEVER KIPP K0645.2512010X25
CAM LEVER SIZE:2 M08X25 STAINLESS
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 251 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Forța de prindere | 8000 N |
| Lungime | 108 mm |
| Înălțime | 18 mm |
| Diametrul firului | 27.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere