Pârghie excentrică Kipp K0645.2512010X30
Cam Levers with external thread, all stainless steel, metric
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0645.2512010X30
Rubix:d627261
EAN:4059245030163



Detalii produs : 04232-2512010X30 KIPP - 04232-2512010X30 KIPP
CAM LEVER SIZE:2 M08X25 STAINLESS
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 253 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Forța de prindere | 8000 N |
| Lungime | 108 mm |
| Înălțime | 18 mm |
| Diametrul firului | 27.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere