Pârghie excentrică Kipp K0645.0512005X40
Cam Levers with external thread, all stainless steel, metric
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0645.0512005X40
Rubix:d836994
EAN:4059245208630



Detalii produs : K0645.0512005X40 KIPP - ECCENTRIC LEVER KIPP K0645.0512005X40
CAM LEVER SIZE:2 M08X25 STAINLESS
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 43 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Forța de prindere | 2500 N |
| Lungime | 59.1 mm |
| Înălțime | 11.2 mm |
| Diametrul firului | 15.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere