Referințe
Kipp:K0005.0501104X15
Rubix:d621366
EAN:4059245029259



Detalii produs : 04232-0501104X15 KIPP - 04232-0501104X15 KIPP
CAM LEVER SIZE:9 M03X30 ALUMINIUM,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 19 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Forța de prindere | 2500 N |
| Lungime | 59.1 mm |
| Înălțime | 11.2 mm |
| Diametrul firului | 15.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere