Referințe
Kipp:K0005.9501104X15
Rubix:d621918
EAN:4059245030439



Detalii produs : 04232-9501104X15 KIPP - 04232-9501104X15 KIPP
CAM LEVER SIZE:9 M03X30 ALUMINIUM,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 10 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Forța de prindere | 1500 N |
| Lungime | 41.7 mm |
| Înălțime | 9 mm |
| Diametrul firului | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere