Referințe
Kipp:K0026.12
Rubix:d855809
EAN:4059245031887



Detalii produs : K0026.12 KIPP - CLIP KIPP K0026.12
CAM SCREW HEXAGON M10X20 BRASS,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 52,9 g |
|---|---|
| Model | k0026 |
| Forța de prindere | 17.79 kN |
| Lungime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere