Referințe
Kipp:K0025.12
Rubix:d859972
EAN:4059245031825



Detalii produs : K0025.12 KIPP - CLIP KIPP K0025.12
CAM SCREW WITH KNIFE EDGE WASHER
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 39,8 g |
|---|---|
| Model | k0025 |
| Forța de prindere | 17.8 kN |
| Lungime | 22.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere