Chei tubulare Gedore D 20 6

Cap 12-side UD-profile D 20

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gedore:D 20 6
Rubix:d816582
Producator:1649582
EAN:4010886832165
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat1/4 ''
Diametru6 mm
Lungime25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : D 20 6 GEDORE - GEDORE 6MM SOCKET D20-6


Socket 1/4" 6 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate10 g
Adaptor de unitate pătrat1/4 ''
Diametru6 mm
Lungime25 mm
Finisarecromat
Greutate10 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere