Referințe
Gedore:D 30 17
Rubix:d815628
Producator:6231210
EAN:4010886623121

Detalii produs : D 30 17 GEDORE - GEDORE 17MM SOCKET D30-17
Socket 3/8" 17 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retention groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated * not standardised
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 54 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Diametru | 17 mm |
| Lungime | 30 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 54 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere