Referințe
Gedore:D 30 L 3/4AF
Rubix:d814733
Producator:6260580
EAN:4010886626054


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 19.05 mm |
| Lungime | 63.5 mm |
Detalii produs : D 30 L 3/4AF GEDORE - D 30 L 3/4AF GEDORE
Socket 3/8", long 3/4" Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 109 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Diametru | 19.05 mm |
| Lungime | 63.5 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 109 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere