Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies H MF 15 X 32 X 8 88 NBR 101
Cap collar
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:H MF 15 X 32 X 8 88 NBR 101
Rubix:d462824
Producator:9978
Documente
Detalii produs : H MF 15 X 32 X 8 88 NBR 101 SIMRIT - H MF 15 X 32 X 8 88 NBR 101 SIMRIT
Cap collar with spring 15x32x8 88 NBR 101
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

