Bară de găurire Sandvik Coromant E20S-SCLCL 09-R
Carbide bar easy fix for CCMT 09
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E20S-SCLCL 09-R
Rubix:d660636
Producator:6011716



Detalii produs : E20S-SCLCL 09-R SANDVIK - E20S-SCLCL 09-R SANDVIK
With central coolant.
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 20 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 220 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | carbid |
| Diametru min reaming | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
