Referințe
GISS Cutline:863232
Rubix:d795094
EAN:3660338178382


rezumat tehnic
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 75 mm |
| Diametrul capului | 12.7 mm |
Documente
Detalii produs : 863232 CUTLINE - 863232 FREZA L 12.7X28-6 CONICA CU VARF SFERIC PENTRU INOX CUTLINE
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR L 12,7x30-6 BALL NOSED CONICAL-INOX
Specifically developed geometry to generate high stock removal on austenitic and corrosion resistant steels
Specifically developed geometry to generate high stock removal on austenitic and corrosion resistant steels
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 75 mm |
| Diametrul capului | 12.7 mm |
| Aplicare | prezentare generală |
| Lungimea capacității | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere