Referințe
GISS Cutline:863150
Rubix:d791079
EAN:3660338177637


rezumat tehnic
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 70 mm |
| Diametrul capului | 12.7 mm |
Documente
Detalii produs : 863150 CUTLINE - 863150 FREZA C 12.7X25-6 CAP SFERIC SIMPLU CUTLINE
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR C 12,7x25-6 BALL NOSED- SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 70 mm |
| Diametrul capului | 12.7 mm |
| Aplicare | universal |
| Lungimea capacității | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere