Referințe
GISS Cutline:863163
Rubix:d791114
EAN:3660338177750

Documente
Detalii produs : 863163 CUTLINE - 863163 FREZA D 10X9-6 SFERIC INOX CUTLINE
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR D 9,5x9-6 BALL-INOX
Specifically developed geometry to generate high stock removal on austenitic and corrosion resistant steels
Specifically developed geometry to generate high stock removal on austenitic and corrosion resistant steels
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 54 mm |
| Diametrul capului | 10 mm |
| Aplicare | prezentare generală |
| Lungimea capacității | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere