Fișier de frezat rotativ Format 25880020, 9825880020
Carbide burr HM RBF1225 ALU 8mm 12x25mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:25880020, 9825880020
Rubix:d787601
Producator:4317784144117
EAN:4317784144117
Detalii produs : 25880020 FORMAT - 25880020 FORMAT
Tungsten carbide burrs, DIN 8032/8033, round arch shape, tooth system ALU, Format
Rotor-cutter, 6 mm shaft Ø
Carbide burr HM RBF1225 ALU 8mm 12x25mm
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 8 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

