Referințe
Sandvik Coromant:1K212-0780-XB 1730
Rubix:d671845
Producator:8213411
EAN:7323226615609


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 7.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 63 mm |
| Lungimea tăieturii | 7.8 mm |
Detalii produs : 1K212-0780-XB 1730 SANDVIK - 1K212-0780-XB 1730 SANDVIK
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 7.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 63 mm |
| Lungimea tăieturii | 7.8 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Unghiul helixului | 28 ° |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 45 ° |
| Diametrul cozii | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere