Referințe
Sandvik Coromant:1K325-0400-XA 1730
Rubix:d643966
Producator:8213551
EAN:7323226617009


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 54 mm |
| Lungimea tăieturii | 6 mm |
Detalii produs : 1K325-0400-XA 1730 SANDVIK - 1K325-0400-XA 1730 SANDVIK
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 54 mm |
| Lungimea tăieturii | 6 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 1,5xd |
| Unghiul helixului | 36.5 ° |
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Unghiul vârfului | 30 ° |
| Diametrul cozii | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere