Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2F342-1111-076-PD P2BM

Carbide end mill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:2F342-1111-076-PD P2BM
Rubix:d667820
Producator:8351775
EAN:7323227193076
brand logo

rezumat tehnic

Diametru11.113 mm
Tipul coziiweldon
Diametrul cozii11.11 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2F342-1111-076-PD P2BM SANDVIK - 2F342-1111-076-PD P2BM SANDVIK


CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy-duty milling

Informații tehnice


atribute
Diametru11.113 mm
Tipul coziiweldon
Diametrul cozii11.11 mm
Numărul de dinți5
Lungimea tăieturii25.4 mm
Lungime totală36.993 mm
Material de tăierecarbid
Unghiul helixului38 °
Lungimea capacității36.513 mm
Unghiul de tăiere90 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere