Referințe
Sandvik Coromant:2S342-2000-100-PB P2BM
Rubix:d638422
Producator:8351944
EAN:7323227194226

Detalii produs : 2S342-2000-100-PB P2BM SANDVIK - 2S342-2000-100-PB P2BM SANDVIK
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy-duty milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 20 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 20 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 42 mm |
| Lungime totală | 109.6 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 90 ° |
| Lungimea capacității | 42 mm |
| Unghiul de tăiere | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere