Referințe
Sandvik Coromant:2F342-1200-100-PD P2BM
Rubix:d680399
Producator:8351777
EAN:7323227193090

Detalii produs : 2F342-1200-100-PD P2BM SANDVIK - 2F342-1200-100-PD P2BM SANDVIK
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy-duty milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul cozii | 11.4 mm |
| Numărul de dinți | 5 |
| Lungimea tăieturii | 36 mm |
| Lungime totală | 83 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 38 ° |
| Lungimea capacității | 36 mm |
| Unghiul de tăiere | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere