Referințe
Sandvik Coromant:2P342-1588-CMB M2CM
Rubix:d670262
Producator:8352782
EAN:7323227197661

Detalii produs : 2P342-1588-CMB M2CM SANDVIK - 2P342-1588-CMB M2CM SANDVIK
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy-duty milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 15.875 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 15.875 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 33.4 mm |
| Lungime totală | 96 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 38 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere