Tăietor monobloc Sandvik Coromant 316-16FM650-16015L 1730
Carbide Milling Bit
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:316-16FM650-16015L 1730
Rubix:d651870
Producator:7611751
EAN:7323223929112

Detalii produs : 316-16FM650-16015L 1730 SANDVIK - 316-16FM650-16015L 1730 SANDVIK
Straight finishing cutter with radius
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 16 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | filet |
| Diametrul cozii | 15.5 mm |
| Numărul de dinți | 6 |
| Lungimea tăieturii | 18.7 mm |
| Material de tăiere | carbid |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
