Referințe
INA:KWVE20-B-L-V2-G4
Rubix:d1235500
Producator:0125089000350
EAN:4054362970903
Documente
Detalii produs : KWVE20-B-L-V2-G4 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE20-B-L-V2-G4
Long carriage, four-row, full complement ball set.
Aplicații
Oil and grease lubrication
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 626 g |
|---|---|
| Lățime | 63 mm |
| Lungime | 88.9 mm |
| Înălțimea pe șină | 30 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
