Referințe
INA:KWSE20-L-FA520-V2-G1
Rubix:d1231118
Producator:0050240480320

Detalii produs : KWSE20-L-FA520-V2-G1 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWSE20-L-FA520-V2-G1
Ball row pads
Aplicații
Oil and grease lubrication
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 574 g |
|---|---|
| Lățime | 102.2 mm |
| Lungime | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
