Accesoriu/piesă de schimb pentru ghidaje cu role INA LFL52-B
Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:LFL52-B
Rubix:d1230740
Producator:0033144800000
Documente
Detalii produs : LFL 52 B INA - ACCESSORY/SPARE PART FOR ROLLER GUIDES INA LFL52-B
Trolley LFL.. b, open trolley, optional with roller cover, free of play
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1100 g |
|---|---|
| Lungime | 117 mm |
| Lățime | 124 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere




