Referințe
INA:KWVE35-B-HL
Rubix:d1237338
Producator:0200388950000



Documente
Detalii produs : KWVE35-B-HL INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE35-B-HL
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 70 mm |
|---|---|
| Lungime | 145 mm |
| Înălțimea pe șină | 55 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
