Referințe
INA:KWVE35-H-G3-V1
Rubix:d1235199
Producator:KWVE 35 H G3 V1 (EKA)
Documente
Detalii produs : KWVE 35 H G3-V1 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE35-H-G3-V1
High, narrow carriage, four-row, corrosion-resistant design possible.
Aplicații
Oil and grease lubrication
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 70 mm |
|---|---|
| Lungime | 112 mm |
| Înălțimea pe șină | 55 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
