Căşti de protectie pentru constructii 3M X5005V
CASCA SECUREFIT X5014V-CE VERDE HV VENTILATĂ REFLECTORIZANTĂ
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
3M:X5005V
Rubix:d820233
Producator:7100175097
EAN:04054596592094





Documente
Detalii produs : X5005V 3M - X5005V 3M
Casca de șantier 3M™ SecureFit™ X5000 este un echipament de protecție esențial pentru a garanta siguranța și confortul în timpul lucrărilor la înălțime și a altor sarcini industriale periculoase. Concepută pentru a respecta standardele EN 12492 și EN 397, această cască ventilată oferă o protecție optimă împotriva șocurilor și a altor pericole potențiale. Inspirat de căștile moderne de alpinism, acesta are un design fără vizieră care asigură o vedere clară în sus, favorizând astfel conștientizarea mediului înconjurător și prevenirea riscurilor.
Caracteristici
- Tehnologie brevetată de distribuire a presiunii care reduce presiunea asupra frunții cu până la 20% față de sistemele de suspensie convenționale ale căștilor 3M
- Sistem de ham de cap cu clichet în 6 puncte pentru o ajustare precisă și confortabilă
- Senzori 3M™ UVicator™ care indică necesitatea înlocuirii căștii în cazul expunerii la radiații ultraviolete nocive
- Fixări pentru accesorii compatibile cu diverse echipamente de protecție 3M
- Disponibil în mai multe culori și opțiuni reflectorizante pentru o vizibilitate sporită
Specificații
- Ventilație pentru o mai bună circulație a aerului în carcasă
- Ham cu clichet
- Sistem de ham de cap cu 6 puncte, cu comutare ușoară între standardele EN 12492 și EN 397
- Barbie cu cataramă magnetică cu deschidere rapidă pentru o utilizare practică
- Insert din spumă
- Suporturi pentru curea de lampă
- UVicator care semnalează purtătorului când trebuie înlocuit casca din cauza expunerii la raze UV
- Materiale retroreflectorizante
- Cască care îndeplinește cerințele privind deformarea laterală
- Opțiuni disponibile pentru imprimarea mărcilor și a logo-urilor
- Bandă din plastic înlocuibilă
- Utilizare permisă la -30 °C
Standarde
Casca de protecție 3M™ SecureFit™ X5000 este certificată conform standardelor EN 12492 și EN 397, garantând o protecție optimă în diverse medii industriale și de lucru la înălțime.
Instrucțiuni de utilizare
- Citiți manualul de utilizare al producătorului înainte de a utiliza echipamentul și păstrați-l pentru utilizări viitoare.
- Nu modificați și nu transformați niciodată casca de protecție
- Nu utilizați această cască de protecție ca protecție împotriva altor pericole decât cele specificate în instrucțiunile de utilizare
- Utilizați, păstrați și întrețineți casca de protecție în conformitate cu instrucțiunile de utilizare
Informații despre marcă
3M combină peste un secol de experiență cu o orientare puternică către tehnologie și durabilitate. Marca furnizează echipamente de protecție individuală de înaltă calitate, susținute de o echipă de 8.100 de cercetători și un portofoliu de 129.000 de brevete.
Caracteristici
- Tehnologie brevetată de distribuire a presiunii care reduce presiunea asupra frunții cu până la 20% față de sistemele de suspensie convenționale ale căștilor 3M
- Sistem de ham de cap cu clichet în 6 puncte pentru o ajustare precisă și confortabilă
- Senzori 3M™ UVicator™ care indică necesitatea înlocuirii căștii în cazul expunerii la radiații ultraviolete nocive
- Fixări pentru accesorii compatibile cu diverse echipamente de protecție 3M
- Disponibil în mai multe culori și opțiuni reflectorizante pentru o vizibilitate sporită
Specificații
- Ventilație pentru o mai bună circulație a aerului în carcasă
- Ham cu clichet
- Sistem de ham de cap cu 6 puncte, cu comutare ușoară între standardele EN 12492 și EN 397
- Barbie cu cataramă magnetică cu deschidere rapidă pentru o utilizare practică
- Insert din spumă
- Suporturi pentru curea de lampă
- UVicator care semnalează purtătorului când trebuie înlocuit casca din cauza expunerii la raze UV
- Materiale retroreflectorizante
- Cască care îndeplinește cerințele privind deformarea laterală
- Opțiuni disponibile pentru imprimarea mărcilor și a logo-urilor
- Bandă din plastic înlocuibilă
- Utilizare permisă la -30 °C
Standarde
Casca de protecție 3M™ SecureFit™ X5000 este certificată conform standardelor EN 12492 și EN 397, garantând o protecție optimă în diverse medii industriale și de lucru la înălțime.
Instrucțiuni de utilizare
- Citiți manualul de utilizare al producătorului înainte de a utiliza echipamentul și păstrați-l pentru utilizări viitoare.
- Nu modificați și nu transformați niciodată casca de protecție
- Nu utilizați această cască de protecție ca protecție împotriva altor pericole decât cele specificate în instrucțiunile de utilizare
- Utilizați, păstrați și întrețineți casca de protecție în conformitate cu instrucțiunile de utilizare
Informații despre marcă
3M combină peste un secol de experiență cu o orientare puternică către tehnologie și durabilitate. Marca furnizează echipamente de protecție individuală de înaltă calitate, susținute de o echipă de 8.100 de cercetători și un portofoliu de 129.000 de brevete.
3M™ SecureFit™ Safety Helmet X5005V-CE has six different settings to adjust position and a 4-point chin strap selector system to switch between EN397 or EN12492 certification standards. Our red safety helmet is vented, brimless and has a 3M™ UVicator™ Sensor that indicates damaging levels of ultraviolet (UV) light. The easy-to-adjust, 6-point ratchet suspension system features the exclusive 3M™ Pressure Diffusion Technology.
Puncte forte
- Sistemul de reglare în 6 puncte pentru curea, unic la 3M, permite utilizatorului să comute între standardele EN 12492 (căști de protecție pentru alpinism) și EN 397 (căști de protecție industriale)
- Confort îmbunătățit datorită tehnologiei de distribuție a presiunii și sistemului de hamuri de cap cu cremalieră
- Indicatori UVicator™ care semnalează momentul în care casca trebuie înlocuită
- Versatilitate și adaptabilitate datorită multiplelor reglaje disponibile
- Confort îmbunătățit datorită tehnologiei de distribuție a presiunii și sistemului de hamuri de cap cu cremalieră
- Indicatori UVicator™ care semnalează momentul în care casca trebuie înlocuită
- Versatilitate și adaptabilitate datorită multiplelor reglaje disponibile
Aplicații
- Construcții
- Petrol și gaze
- Sectorul forestier
- Utilizare industrială
- Lucrări la înălțime
- Petrol și gaze
- Sectorul forestier
- Utilizare industrială
- Lucrări la înălțime
Informații tehnice
atribute
| Culoare | roșu |
|---|---|
| Banda capului | rack |
| Material de bază | abs |
| Ventilație | ventilate |
| Greutate | 739.4 g |
| Vizor | nu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere