Clemă Roebuck 885055

Cast Iron clamps

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:7901612
Roebuck:885055
Rubix:d795885
EAN:3660338383618
brand logo

rezumat tehnic

Documente

Detalii produs : 885055 ROEBUCK - 885055 CAST IRON CLAMPS 160 X 80 MM 25*6 ROEBUCK


Cast iron valve and cast
Treated steel brake
Screw phosphate thread
Ergonomics bi material handle
Made in Germany

Informații tehnice


atribute
Prindere160 mm
Proiecție80 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere