Dispozitive de fixare a capului/ gâtului/ căști de urechi 3M 7000103990

CĂȘTI ANTIFONICE PELTOR X2 GALBEN CU SISTEM DE FIXARE P3E

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

3M:7000103990
Rubix:d785289
Producator:7000103990
EAN:4046719695485
brand logo
video-play-icon.png

rezumat tehnic

Rating cu un singur număr SNR30 dB
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : X2P3E 3M - 3M PELTOR X2P3 HELMET MOUNTED EARMUFFS SNR30 YELLOW


Căștile antifonice 3M™ PELTOR™ X2 oferă o protecție auditivă fiabilă pentru mediile industriale expuse la niveluri de zgomot moderate până la ridicate. Concepute pentru a combina siguranța, confortul și compatibilitatea cu alte echipamente de protecție, acestea reprezintă o soluție eficientă pentru reducerea zgomotului.

Caracteristici:
Căștile antifonice 3M™ PELTOR™ X2 sunt concepute pentru a oferi o reducere eficientă a zgomotului, asigurând în același timp un confort de purtare pe termen lung. Carcasele din ABS rigid, întărite cu un strat de poliuretan termoplastic, asigură o rezistență excelentă la șocuri și abraziune. Căptușelile din spumă de nouă generație garantează o etanșeitate acustică uniformă, în timp ce suprafața lor flexibilă reduce presiunea în jurul urechilor. Acest produs are un design dielectric, adaptat mediilor cu risc electric, fără piese metalice vizibile.

Specificații:
• Tip: căști antifonice montate pe cască
• Greutate: 220 g
• Materiale principale: ABS/TPU (carcase), spumă de poliuretan (inserție și pernițe), PVC (învelișul pernițelor)
• Valoarea de atenuare: 30 dB (SNR)
• Valoarea de atenuare maximă: 33 dB
• Valoarea de atenuare medie: 28 dB
• Valoarea de atenuare minimă: 19 dB

B Standarde:B
• Conform Regulamentului (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală
• Standardul EN 352-3 definește cerințele tehnice pentru căștile antifonice fixate pe casca de protecție
• Certificat CE

Puncte forte

• Protecție acustică fiabilă datorită unei atenuări măsurate la 30 dB
• Confort prelungit asigurat de pernițe largi
• Compatibilitate extinsă cu diferite căști de protecție fără adaptor suplimentar
• Rezistență dielectrică datorită unui design fără piese metalice vizibile, adaptat zonelor cu risc electric

Aplicații

• Sudură industrială și întreținere mecanică
• Șlefuire, polizare și tăierea pieselor metalice
• Demolare, construcții și lucrări publice
• Asamblare și fabricație în atelier
• Întreținerea echipamentelor grele
• Exploatații agricole

Informații tehnice


atribute
Rating cu un singur număr SNR30 dB
Greutate220 g
Culoaregalben
Pliabilnu
  • Disponibil – Data livrării la cerere