Dispozitive de fixare a capului/ gâtului/ căști de urechi 3M X1-B
CĂȘTI ANTIZGOMOT PELTOR X1B VERDE CU BANDĂ PENTRU GÂT
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
3M:X1-B
Rubix:187992
Producator:7100123139
EAN:04054596283688

Documente
Detalii produs : X1-B PELTOR - X1-B PELTOR CASCA ANTIZGOMOT
Căștile antifonice 3M™ PELTOR™ Seria X (X1B) oferă o protecție auditivă eficientă pentru profesioniștii expuși la zgomote de intensitate redusă. Concepute pentru o protecție fonică fiabilă și un confort ridicat, acestea reprezintă primul nivel de protecție din gamă. Această versiune cu bandă pentru ceafă asigură o mare flexibilitate de utilizare împreună cu căștile de protecție.
Caracteristici:
Această cască de protecție auditivă se remarcă prin designul său ușor: cântărește doar 149 de grame, asigurând astfel o purtare îndelungată fără disconfort. Pernițele moi și largi reduc presiunea în jurul urechilor, îmbunătățind confortul, în timp ce tehnologia brevetată a inelelor de etanșare asigură o protecție eficientă împotriva zgomotului. Căptușelile și inserțiile sunt înlocuibile, garantând o durată lungă de viață a produsului. Sistemul unic de codificare prin culori facilitează alegerea nivelului de protecție adaptat fiecărei aplicații.
Specificații:
- SNR (rata de atenuare globală): 26 dB.
- Atenuare frecvență înaltă (H): 31 dB.
- Atenuare frecvență medie (M): 23 dB.
- Atenuare frecvență joasă (L): 15 dB.
- Greutate: 149 g.
- Bandă: tijă din oțel inoxidabil, TPE, poliester, polipropilenă și acetal.
- Cupe: ABS și TPU.
- Insert (folie de protecție): spumă de poliuretan.
- Perne: spumă de poliuretan și înveliș din PVC.
- Atenuare în funcție de frecvență: de la 9,6 dB la 34,9 dB, în funcție de frecvență.
- Ambalare: vândut în seturi de 10 căști.
B Standarde:B
Această cască antifonică cu bandă pentru ceafă este conformă cu Regulamentul european (UE) 2016/425. Acest produs este conform cu standardul european armonizat EN 352-1, garantând o protecție auditivă optimă și o siguranță sporită pentru utilizator.
Informații despre marcă:
Fondată în 1902, 3M are o istorie bogată în inovare și dezvoltare durabilă. Cu peste 50.000 de produse în întreaga lume, 3M oferă soluții avansate în domeniul adezivilor, abrazivelor și multe altele, contribuind la progresul economic și social. Marca oferă, de asemenea, soluții de curățare, produse de sănătate și echipamente electrice, răspunzând nevoilor profesioniștilor din diverse sectoare.
Caracteristici:
Această cască de protecție auditivă se remarcă prin designul său ușor: cântărește doar 149 de grame, asigurând astfel o purtare îndelungată fără disconfort. Pernițele moi și largi reduc presiunea în jurul urechilor, îmbunătățind confortul, în timp ce tehnologia brevetată a inelelor de etanșare asigură o protecție eficientă împotriva zgomotului. Căptușelile și inserțiile sunt înlocuibile, garantând o durată lungă de viață a produsului. Sistemul unic de codificare prin culori facilitează alegerea nivelului de protecție adaptat fiecărei aplicații.
Specificații:
- SNR (rata de atenuare globală): 26 dB.
- Atenuare frecvență înaltă (H): 31 dB.
- Atenuare frecvență medie (M): 23 dB.
- Atenuare frecvență joasă (L): 15 dB.
- Greutate: 149 g.
- Bandă: tijă din oțel inoxidabil, TPE, poliester, polipropilenă și acetal.
- Cupe: ABS și TPU.
- Insert (folie de protecție): spumă de poliuretan.
- Perne: spumă de poliuretan și înveliș din PVC.
- Atenuare în funcție de frecvență: de la 9,6 dB la 34,9 dB, în funcție de frecvență.
- Ambalare: vândut în seturi de 10 căști.
B Standarde:B
Această cască antifonică cu bandă pentru ceafă este conformă cu Regulamentul european (UE) 2016/425. Acest produs este conform cu standardul european armonizat EN 352-1, garantând o protecție auditivă optimă și o siguranță sporită pentru utilizator.
Informații despre marcă:
Fondată în 1902, 3M are o istorie bogată în inovare și dezvoltare durabilă. Cu peste 50.000 de produse în întreaga lume, 3M oferă soluții avansate în domeniul adezivilor, abrazivelor și multe altele, contribuind la progresul economic și social. Marca oferă, de asemenea, soluții de curățare, produse de sănătate și echipamente electrice, răspunzând nevoilor profesioniștilor din diverse sectoare.
3M™ PELTOR™ X1 Earmuffs are our lightweight hearing protectors with comfortable, soft ear cushions. They feature an electrically insulated, twin headband that decreases heat build-up on top of the head, and offer noise reduction up to 27 dB.
Puncte forte
- Protecție auditivă fiabilă cu un SNR de 26 dB, reducând nivelurile de zgomot periculos.
- Design ușor (149 g) pentru o purtare îndelungată fără disconfort.
- Compatibil cu căștile de protecție fără adaptor suplimentar.
- Pernițe moi și înlocuibile pentru un confort maxim și o durată de viață prelungită.
- Design modern și elegant, care încurajează utilizarea regulată a produsului.
- Sistem de codificare prin culori care facilitează alegerea nivelului adecvat de protecție.
- Design ușor (149 g) pentru o purtare îndelungată fără disconfort.
- Compatibil cu căștile de protecție fără adaptor suplimentar.
- Pernițe moi și înlocuibile pentru un confort maxim și o durată de viață prelungită.
- Design modern și elegant, care încurajează utilizarea regulată a produsului.
- Sistem de codificare prin culori care facilitează alegerea nivelului adecvat de protecție.
Aplicații
Căștile antifonice 3M Peltor X1B sunt ideale pentru utilizarea în medii industriale cu nivel ridicat de zgomot, precum șantierele de construcții, fabricile de producție și zonele de întreținere. Această versiune cu bandă pentru ceafă este o alegere excelentă pentru profesioniștii care utilizează căști de protecție, precum electricieni, șoferi de utilaje sau muncitori în construcții. De asemenea, este potrivită pentru lucrătorii expuși la niveluri limitate de zgomot, evitând supraprotecția care poate pune probleme de siguranță și sănătate.
Informații tehnice
atribute
| Rating cu un singur număr SNR | 26 dB |
|---|---|
| Greutate | 1489 g |
| Culoare | negru |
| Pliabil | nu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere