Cască de protecție ușoară și cască de protecție ușoară - accesoriu GISS 894404
Căști de protecție G CAP 2 AIR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:884429
GISS:894404
Rubix:229353
Producator:894404
EAN:3660338468216
Documente
Detalii produs :
G-CAP AIR 2 de la marca GISS este o șapcă modernă de protecție împotriva loviturilor, concepută pentru a oferi o protecție eficientă și confortabilă la locul de muncă.
Caracteristici:
Această șapcă de protecție este concepută pentru a proteja eficient întreaga circumferință a capului împotriva loviturilor ușoare. Cu toate acestea, nu este adecvată în cazul căderii obiectelor de la înălțime. Se adaptează ușor la toate formele capului datorită unui sistem de reglare cu velcro, simplu și rapid de utilizat. O plasă respirabilă permite o bună aerisire a craniului în timpul perioadelor lungi de utilizare. Banda antisudor din material burete absoarbe eficient transpirația în timpul efortului. Carcasa poate fi detașată, iar partea textilă spălată. Banda reflectorizantă îmbunătățește vizibilitatea în zonele slab iluminate.
Specificații:
- Tip: cască anti-șoc.
- Design: șapcă de baseball.
- Dimensiuni vizieră: 3 cm sau 5 cm.
- Mărime: unică, reglabilă de la 52 la 60 cm.
- Culoare: albastru marin.
- Material carcasă: ABS (acrilonitril-butadien-stiren) și policarbonat.
- Sistem de reglare: bandă velcro (scratch).
- Material textil: lavabil la mașină sau prin curățare chimică.
- Dotări suplimentare: bordură reflectorizantă, plasă respirabilă, bandă antisudor din burete.
B Standarde:B
Conform Regulamentului (UE) 2016/425 privind EIP și certificat conform standardului EN 812. Această șapcă anti-impact nu înlocuiește o cască de protecție. Ea trebuie utilizată numai în medii în care nu există niciun risc de cădere a obiectelor de la înălțime.
Informații despre marcă:
GISS este o marcă exclusivă a Rubix, specializată în echipamente de protecție individuală (EPI) și produse de siguranță. Înființată în Franța acum mai bine de 25 de ani, GISS a reușit să se impună ca un actor de încredere în toată Europa. Astăzi, aproape 40.000 de clienți se bazează pe soluțiile sale pentru a-și proteja eficient angajații. Angajamentul GISS se bazează pe utilizarea de materiale de calitate superioară și respectarea strictă a standardelor în vigoare.
Caracteristici:
Această șapcă de protecție este concepută pentru a proteja eficient întreaga circumferință a capului împotriva loviturilor ușoare. Cu toate acestea, nu este adecvată în cazul căderii obiectelor de la înălțime. Se adaptează ușor la toate formele capului datorită unui sistem de reglare cu velcro, simplu și rapid de utilizat. O plasă respirabilă permite o bună aerisire a craniului în timpul perioadelor lungi de utilizare. Banda antisudor din material burete absoarbe eficient transpirația în timpul efortului. Carcasa poate fi detașată, iar partea textilă spălată. Banda reflectorizantă îmbunătățește vizibilitatea în zonele slab iluminate.
Specificații:
- Tip: cască anti-șoc.
- Design: șapcă de baseball.
- Dimensiuni vizieră: 3 cm sau 5 cm.
- Mărime: unică, reglabilă de la 52 la 60 cm.
- Culoare: albastru marin.
- Material carcasă: ABS (acrilonitril-butadien-stiren) și policarbonat.
- Sistem de reglare: bandă velcro (scratch).
- Material textil: lavabil la mașină sau prin curățare chimică.
- Dotări suplimentare: bordură reflectorizantă, plasă respirabilă, bandă antisudor din burete.
B Standarde:B
Conform Regulamentului (UE) 2016/425 privind EIP și certificat conform standardului EN 812. Această șapcă anti-impact nu înlocuiește o cască de protecție. Ea trebuie utilizată numai în medii în care nu există niciun risc de cădere a obiectelor de la înălțime.
Informații despre marcă:
GISS este o marcă exclusivă a Rubix, specializată în echipamente de protecție individuală (EPI) și produse de siguranță. Înființată în Franța acum mai bine de 25 de ani, GISS a reușit să se impună ca un actor de încredere în toată Europa. Astăzi, aproape 40.000 de clienți se bazează pe soluțiile sale pentru a-și proteja eficient angajații. Angajamentul GISS se bazează pe utilizarea de materiale de calitate superioară și respectarea strictă a standardelor în vigoare.
Puncte forte
- Design modern și ergonomic, compatibil cu toate formele de cap.
- Protecție eficientă împotriva loviturilor ușoare, pe toată circumferința capului.
- Confort optim datorită țesăturii respirabile și benzii antisudor.
- Material ușor de întreținut, lavabil la curățătorie sau la mașina de spălat.
- Protecție eficientă împotriva loviturilor ușoare, pe toată circumferința capului.
- Confort optim datorită țesăturii respirabile și benzii antisudor.
- Material ușor de întreținut, lavabil la curățătorie sau la mașina de spălat.
Aplicații
Șapca G-CAP AIR 2 este ideală pentru o mare varietate de aplicații profesionale în care este necesară protecția împotriva loviturilor fără a fi nevoie de o cască de șantier. Este perfectă pentru activități de manipulare, logistică și depozitare, precum și pentru industrie, agricultură, întreținere sau pescuit industrial. De asemenea, este adaptată mediilor de producție, liniilor de asamblare sau lucrărilor de finisare în construcții.
Informații tehnice
atribute
| Culoare | marinei |
|---|---|
| Dimensiunea vizierei | 5 cm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere