Set de blocare / element de blocare Optibelt CE02-32
CE Clamping sets CE02
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:CE02-32
Rubix:d427741
Producator:1726139
EAN:4014486241082
Detalii produs : CE02-32 OPTIBELT - CE02-32 OPTIBELT
Clamping bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 500 g |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 75 mm |
| Diametrul forajului | 32 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 56 mm |
| Numărul de șuruburi | 8 |
| Forța axială | 59 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 84 N/mm² |
| Cuplul nominal | 730 N.m |
| Cuplu transmisibil | 730 N.m |
| Execuție | ce02 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

