Set de blocare / element de blocare Optibelt CE03-75
CE Clamping sets CE03
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:CE03-75
Rubix:d436950
Producator:1671964
EAN:4014486241549
Detalii produs : CE03-75 OPTIBELT - CE03-75 OPTIBELT
Clamping bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 120 g |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 159 mm |
| Diametrul forajului | 75 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 14 mm |
| Forța axială | 220 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 111 N/mm² |
| Cuplul nominal | 1500 N.m |
| Cuplu transmisibil | 1500 N.m |
| Execuție | ce03 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

