Set de blocare / element de blocare Optibelt CE06-120
CE Clamping sets CE06
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:CE06-120
Rubix:d428973
Producator:1959575
EAN:4014486242515
Detalii produs : CE06-120 OPTIBELT - CE06-120 OPTIBELT
Clamping bushings
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 285 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 120 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 80 mm |
| Numărul de șuruburi | 10 |
| Forța axială | 240 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 88 N/mm² |
| Cuplul nominal | 14500 N.m |
| Cuplu transmisibil | 14500 N.m |
| Execuție | ce06 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

