Set de blocare / element de blocare Optibelt CE08-95
CE Clamping sets CE08
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:CE08-95
Rubix:d435090
Producator:1972677
EAN:4014486243031
Detalii produs : CE08-95 OPTIBELT - CE08-95 OPTIBELT
Clamping bushings
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 230 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 95 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 88 mm |
| Numărul de șuruburi | 12 |
| Forța axială | 340 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 176 N/mm² |
| Cuplul nominal | 17000 N.m |
| Cuplu transmisibil | 17000 N.m |
| Execuție | ce08 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

