Set de blocare / element de blocare Optibelt CE08-120
CE Clamping sets CE08
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:CE08-120
Rubix:d447915
Producator:1899176
EAN:4014486243062
Detalii produs : CE08-120 OPTIBELT - CE08-120 OPTIBELT
Clamping bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7700 g |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 285 mm |
| Diametrul forajului | 120 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 112 mm |
| Numărul de șuruburi | 14 |
| Forța axială | 600 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 192 N/mm² |
| Cuplul nominal | 36400 N.m |
| Cuplu transmisibil | 36400 N.m |
| Execuție | ce08 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

