Bucșe - element mecanic standard Kipp K0936.213013
Centering bushing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Kipp:K0936.213013
Rubix:d631424
Producator:K0936.213013
EAN:4059245234974



Documente
Detalii produs : 03154-213013 KIPP - 03154-213013 KIPP
Centering bushing quality II
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,015 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 19.4 mm |
| Model | k0936 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere