Referințe
Kipp:K0936.225020
Rubix:d875104
Producator:K0936.225020
EAN:4059245235032



Detalii produs : K0936.225020 KIPP - SOCKET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT KIPP K0936.225020
Centering bushing quality II
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,072 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35.042 mm |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Model | k0936 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere