Burghiu de centru Format 11290100, 9111290100

Centre drill DIN333-R HSS 1,00mm

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Format:11290100, 9111290100
Rubix:d802950
Producator:11290100
EAN:4317784284882
brand logo

rezumat tehnic

Lungime totală31.5 mm
Material de tăierehss

Detalii produs : 9111290100 FORMAT - 9111290100 FORMAT


Centre drill, HSS, DIN 333, form R with radius, bright

Design: With radius (lower risk of fracture). Ø Tolerance: Ø 1.0–2.5 = + 0.14 mm Ø 3.15–5.0 = + 0.18 mm Ø 6.3 = + 0.22 mm Application: Standard centre drill for producing centre holes according to DIN 332, sheet 1, form R (with radius).

Informații tehnice


atribute
Lungime totală31.5 mm
Material de tăierehss
  • Disponibil – Data livrării la cerere