Tăietor monobloc Format 24401000, 9124401000
Chamfer tool 90° sol.carb. 10,0mm/ 90G
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:24401000, 9124401000
Rubix:d809035
Producator:24401000
EAN:4317784144865
Detalii produs : 9124401000 FORMAT - 9124401000 FORMAT
Solid carbide NC deburring mill
Design: Similar to DIN 6527. Application: For deburring and chamfering. Best suitable for contouring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 10 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 54 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

