Cheie de deschidere fixă și variabilă Bahco 1RM-14
Chei cu clichet metrice 1RM cu cap în formă de furcă și poligonale
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bahco:1RM-14
Rubix:d810185
EAN:7314153000613

Detalii produs : 1RM-14 BAHCO - BAHCO 1RM-14 RATCHET COMBI SPANNER
Cheia mixtă cu clichet metrică Bahco cu finisaj cromat este concepută pentru profesioniștii exigenți care caută un instrument eficient, durabil și ergonomic. Acest model combină un cap subțire pentru a accesa cu ușurință zonele înguste, un sistem de clichet performant pentru un câștig optim de timp și un finisaj de înaltă calitate. Este deosebit de potrivită pentru lucrări de mecanică, întreținere și construcții, unde precizia și robustețea sunt esențiale.
Caracteristici:
Această cheie are un design orientat către utilizator, cu un unghi de deschidere de 15° pentru partea plată și un unghi de 15° pentru inel, favorizând o prindere naturală și o manevrabilitate excelentă. Clișeul integrat în inel oferă un unghi de acțiune de doar 5°, permițând strângerea sau slăbirea rapidă fără a scoate unealta din fixare. Profilul Dynamic-Drive™ cu 12 laturi păstrează integritatea șuruburilor și piulițelor. Marcajul clar și pe ambele fețe al dimensiunilor facilitează identificarea în timpul utilizării.
Specificații:
• Finisaj: cromat micro-mat anticoroziv
• Material: aliaj de oțel de înaltă performanță
• Unghiul capului plat: 15°
• Unghiul inelului: 15°
• Dimensiuni: 100 x 100 x 100 mm
• Greutate: 1,5 kg
• Finisaj: cromat micro-mat anticoroziv
• Material: aliaj de oțel de înaltă performanță
• Unghiul capului plat: 15°
• Unghiul inelului: 15°
• Unghiul de acțiune al clichetului: 5°
• Sistem de clichet: integrat în inel
• Citire: dimensiuni gravate pe ambele părți
• Profil: Dynamic-Drive™ cu 12 laturi
Standardele:
• ISO 1711-1: specifică cerințele de performanță mecanică și metodele de testare pentru sculele manuale.
Informații despre marcă:
Bahco este o marcă de scule de înaltă calitate, recunoscută la nivel mondial pentru calitatea și inovația produselor sale. Din 1886, compania întruchipează excelența, cu peste 400 de brevete înregistrate, în special pentru scule emblematice precum cheia reglabilă sau lamele Sandflex®. Aparținând grupului SNA Europe, Bahco oferă peste 24.000 de referințe care acoperă nevoile sectoarelor de construcții, auto, viticultură, tăiere industrială și industrii generale. Logo-ul său, reprezentând un pește și un cârlig de pescuit, este un simbol universal al fiabilității și performanței, ancorat în istoria oțelului de calitate. Datorită unui design centrat pe utilizator și unui angajament constant față de inovare, Bahco rămâne partenerul preferat al celor mai exigenți profesioniști.
Caracteristici:
Această cheie are un design orientat către utilizator, cu un unghi de deschidere de 15° pentru partea plată și un unghi de 15° pentru inel, favorizând o prindere naturală și o manevrabilitate excelentă. Clișeul integrat în inel oferă un unghi de acțiune de doar 5°, permițând strângerea sau slăbirea rapidă fără a scoate unealta din fixare. Profilul Dynamic-Drive™ cu 12 laturi păstrează integritatea șuruburilor și piulițelor. Marcajul clar și pe ambele fețe al dimensiunilor facilitează identificarea în timpul utilizării.
Specificații:
• Finisaj: cromat micro-mat anticoroziv
• Material: aliaj de oțel de înaltă performanță
• Unghiul capului plat: 15°
• Unghiul inelului: 15°
• Dimensiuni: 100 x 100 x 100 mm
• Greutate: 1,5 kg
• Finisaj: cromat micro-mat anticoroziv
• Material: aliaj de oțel de înaltă performanță
• Unghiul capului plat: 15°
• Unghiul inelului: 15°
• Unghiul de acțiune al clichetului: 5°
• Sistem de clichet: integrat în inel
• Citire: dimensiuni gravate pe ambele părți
• Profil: Dynamic-Drive™ cu 12 laturi
Standardele:
• ISO 1711-1: specifică cerințele de performanță mecanică și metodele de testare pentru sculele manuale.
Informații despre marcă:
Bahco este o marcă de scule de înaltă calitate, recunoscută la nivel mondial pentru calitatea și inovația produselor sale. Din 1886, compania întruchipează excelența, cu peste 400 de brevete înregistrate, în special pentru scule emblematice precum cheia reglabilă sau lamele Sandflex®. Aparținând grupului SNA Europe, Bahco oferă peste 24.000 de referințe care acoperă nevoile sectoarelor de construcții, auto, viticultură, tăiere industrială și industrii generale. Logo-ul său, reprezentând un pește și un cârlig de pescuit, este un simbol universal al fiabilității și performanței, ancorat în istoria oțelului de calitate. Datorită unui design centrat pe utilizator și unui angajament constant față de inovare, Bahco rămâne partenerul preferat al celor mai exigenți profesioniști.
Puncte forte
• Accesibilitate îmbunătățită datorită capului subțire
• Lucru în spații înguste datorită unghiului de acțiune de 5°
• Deteriorare redusă a elementelor de fixare cu profilul cu 12 laturi
• Citire facilă datorită marcajului bidirecțional
• Durabilitate excelentă și protecție împotriva coroziunii
• Lucru în spații înguste datorită unghiului de acțiune de 5°
• Deteriorare redusă a elementelor de fixare cu profilul cu 12 laturi
• Citire facilă datorită marcajului bidirecțional
• Durabilitate excelentă și protecție împotriva coroziunii
Aplicații
Ideală pentru sectoarele mecanicii auto, întreținerii industriale, construcțiilor și echipamentelor tehnice, această cheie mixtă este concepută pentru intervenții repetate în zone înguste sau greu accesibile. Sistemul său de clichet rapid și precis permite o eficiență sporită, făcând din acest instrument unul indispensabil pentru orice profesionist care caută fiabilitate, reactivitate și confort în activitatea de zi cu zi.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Deschidere | 14 |
| Lungime | 191 mm |
| Tip | cheie cu clichet |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere