Cheie de deschidere fixă și variabilă Bahco 6M-12-13

Chei cu două capete 6M

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Bahco:6M-12-13
Rubix:d810561
EAN:7314151832131
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere12x13
Lungime168 mm
Tipcheie fixă
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6M-12-13 BAHCO - BAHCO 6M-12-13 OPEN END WRENCH


Cheia dublă metrică Bahco cu finisaj cromat este concepută pentru a oferi performanță, accesibilitate și confort celor mai exigenți profesioniști. Dotată cu un cap subțire și un unghi de deschidere de 15°, aceasta permite o utilizare optimă în zone greu accesibile. Finisajul său cromat micro-mat garantează o rezistență sporită la coroziune, conferind în același timp un aspect îngrijit și profesional. Robustă și precisă, această cheie este indispensabilă pentru operațiunile zilnice de strângere și desfacere.

Caracteristici:
Cheia dublă Bahco are o ergonomie studiată pentru o prindere naturală și un confort durabil. Forma sa în U brevetată asigură o mai bună transmitere a efortului, limitând în același timp oboseala utilizatorului. Cele două capete ale cheii sunt orientate la 15°, ceea ce facilitează accesul la elementele de fixare chiar și în spații înguste. Marcajul cu dimensiunile pe ambele fețe permite o citire rapidă și intuitivă. Echilibrul dintre capul subțire, confortul de manevrare și soliditate face din aceasta o unealtă perfect adaptată cerințelor profesioniștilor din domeniul întreținerii, construcțiilor și mecanicii.

Specificații:
• Finisaj: cromat micro-mat anticoroziv
• Material: aliaj de oțel de înaltă performanță
• Formă: în U brevetată
• Unghi de deschidere: 15° pe fiecare parte

Standarde:
• ISO 691: specifică toleranțele de deschidere ale cheilor și capetelor de strângere pentru șuruburi cu dimensiuni nominale metrice, definind pentru fiecare dimensiune abaterile minime și maxime admise față de valoarea nominală.
• ISO 1085: specifică potrivirea deschiderilor cheilor duble de strângere cu dimensiuni nominale inegale ale fețelor.
• ISO 10102: specifică lungimile totale și grosimile maxime ale capetelor cheilor cu furcă dublă.
• ISO 3318: specifică lățimile maxime de ocupare ale capetelor cheilor cu furcă, ale cheilor poligonale și ale cheilor mixte.

Informații despre marcă
Bahco este o marcă de scule de înaltă calitate, recunoscută la nivel mondial pentru calitatea și inovația produselor sale. Din 1886, compania întruchipează excelența, cu peste 400 de brevete înregistrate, în special pentru scule emblematice precum cheia reglabilă sau lamele Sandflex®. Aparținând grupului SNA Europe, Bahco oferă peste 24.000 de referințe care acoperă nevoile sectoarelor de construcții, auto, viticultură, tăiere industrială și industrii generale. Logo-ul său, reprezentând un pește și un cârlig de pescuit, este un simbol universal al fiabilității și performanței, ancorat în istoria oțelului de calitate. Datorită unui design centrat pe utilizator și unui angajament constant față de inovare, Bahco rămâne partenerul preferat al celor mai exigenți profesioniști.

Puncte forte

• Prindere confortabilă datorită formei ergonomice în U
• Acces facil la zonele înguste cu capul subțire
• O mai bună lizibilitate a dimensiunilor cu marcaj pe ambele fețe
• Uzură redusă a elementelor de fixare datorită unei suprafețe largi de contact
• Robustețe asigurată de oțelul de înaltă performanță

Aplicații

Această cheie dublă Bahco este perfect adaptată unei multitudini de contexte profesionale. Se utilizează eficient pentru strângerea și slăbirea șuruburilor sau piulițelor de pe instalațiile de încălzire, dulapurile electrice sau mașinile-unelte. Este, de asemenea, ideală pentru operațiunile de montare a structurilor metalice, fixarea componentelor mecanice pe vehicule sau întreținerea echipamentelor industriale în zone înguste. Forma sa subțire și unghiul de deschidere de 15° facilitează manevrele pe racordurile de instalații sanitare și blocurile motor.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate77 g
Deschidere12x13
Lungime168 mm
Tipcheie fixă
Finisarecromat
  • Disponibil – Data livrării la cerere