Cheie de deschidere fixă și variabilă Bahco 11M-32
Chei poligonale cu furcă, curbate, lungi, metrice 11 M
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bahco:11M-32
Rubix:d810884
EAN:7314151829308

Detalii produs : 11M-32 BAHCO - BAHCO 11M-32 LONG COMBINATION WRENCH 32MM
Cheia mixtă Bahco 11M, din seria lungă și metrică, cu finisaj cromat, este concepută pentru profesioniști și meșteri. Aceasta combină un profil Dynamic-Drive™ cu 12 laturi și un finisaj cromat micro-mat. Designul său subțire facilitează accesul în zonele dificile și limitează uzura elementelor de fixare. Este potrivită pentru operațiuni de strângere și slăbire.
Caracteristici:
Capul deschis, înclinat la 15°, și fălcile subțiri permit lucrul cu precizie în spații înguste. În ceea ce privește inelul, înclinarea de 15° oferă o prindere mai bună și un spațiu liber adecvat în timpul strângerii. Profilul Dynamic-Drive™ cu 12 laturi contribuie la prelungirea duratei de viață a șuruburilor și piulițelor prin reducerea uzurii, în timp ce finisajul cromat micro-mat asigură o suprafață de calitate. Aliajul de oțel de înaltă performanță garantează robustețea sculei. În cele din urmă, tija în formă de U brevetată îmbunătățește prinderea și confortul de utilizare.
Specificații:
• Material: aliaj de oțel de înaltă performanță
• Finisaj: cromat micro-mat
• Profil inel: Dynamic-Drive™ cu 12 laturi
Standarde:
• ISO 691: specifică dimensiunile generale și cerințele mecanice pentru chei
• ISO 3318: definește dimensiunile și cerințele pentru cheile plate și mixte
• ISO 1711-1: descrie caracteristicile sculelor manuale cu antrenare pătrată și capete hexagonale
• DIN 3113: standard german privind cheile mixte cu furcă și ochi
Caracteristici:
Capul deschis, înclinat la 15°, și fălcile subțiri permit lucrul cu precizie în spații înguste. În ceea ce privește inelul, înclinarea de 15° oferă o prindere mai bună și un spațiu liber adecvat în timpul strângerii. Profilul Dynamic-Drive™ cu 12 laturi contribuie la prelungirea duratei de viață a șuruburilor și piulițelor prin reducerea uzurii, în timp ce finisajul cromat micro-mat asigură o suprafață de calitate. Aliajul de oțel de înaltă performanță garantează robustețea sculei. În cele din urmă, tija în formă de U brevetată îmbunătățește prinderea și confortul de utilizare.
Specificații:
• Material: aliaj de oțel de înaltă performanță
• Finisaj: cromat micro-mat
• Profil inel: Dynamic-Drive™ cu 12 laturi
Standarde:
• ISO 691: specifică dimensiunile generale și cerințele mecanice pentru chei
• ISO 3318: definește dimensiunile și cerințele pentru cheile plate și mixte
• ISO 1711-1: descrie caracteristicile sculelor manuale cu antrenare pătrată și capete hexagonale
• DIN 3113: standard german privind cheile mixte cu furcă și ochi
Puncte forte
• Accesibilitate bună datorită capului subțire și înclinat la 15°
• Confort de utilizare cu un design ergonomic brevetat
• Reducerea uzurii elementelor de fixare datorită profilului Dynamic-Drive™
• Suprafață de calitate superioară datorită finisajului cromat micro-mat
• Confort de utilizare cu un design ergonomic brevetat
• Reducerea uzurii elementelor de fixare datorită profilului Dynamic-Drive™
• Suprafață de calitate superioară datorită finisajului cromat micro-mat
Aplicații
• Accesibilitate: ideală pentru locuri greu accesibile unde o cheie standard ar eșua
• Durabilitate: oțel de înaltă performanță și profil Dynamic-Drive™ care protejează șuruburile și piulițele
• Versatilitate: potrivită atât pentru un atelier mecanic, cât și pentru un șantier sau un garaj domestic
• Ergonomie: manevrare confortabilă chiar și în cazul intervențiilor de lungă durată
• Durabilitate: oțel de înaltă performanță și profil Dynamic-Drive™ care protejează șuruburile și piulițele
• Versatilitate: potrivită atât pentru un atelier mecanic, cât și pentru un șantier sau un garaj domestic
• Ergonomie: manevrare confortabilă chiar și în cazul intervențiilor de lungă durată
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1050 g |
|---|---|
| Deschidere | 32 |
| Lungime | 500 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere