Cheie de deschidere fixă și variabilă Bahco 111M-29

Chei poligonale curbate, metrice 111M

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Bahco:111M-29
Rubix:d810837
EAN:7314151828844
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere29
Lungime330 mm
Tipcheie combinată
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 111M-29 BAHCO - BAHCO 111M-29 COMBINATION WRENCH 29MM


Cheia mixtă plată metrică Bahco cu finisaj cromat este o unealtă profesională concepută pentru operațiuni de strângere și slăbire în cele mai exigente condiții. Aceasta combină ergonomia, precizia și robustețea, datorită unui design meticulos și a materialelor de înaltă calitate. Finisajul său cromat micro-mat îi conferă un aspect îngrijit, îmbunătățind în același timp rezistența la coroziune. Adaptată nevoilor profesioniștilor din construcții, mecanică sau industrie, această unealtă este concepută să dureze și să asigure un confort optim de utilizare.

Caracteristici:
Această cheie Bahco se distinge prin designul său inovator, cu o tijă în formă de U brevetată, care îmbunătățește ergonomia și reduce oboseala. Unghiul său de deschidere de 15° și capul subțire facilitează accesul în zonele înguste. Unghiul de pe partea inelului, tot de 15°, optimizează prinderea și manevrabilitatea sculei. Imprimarea clară a dimensiunii, lizibilă în ambele sensuri, permite o identificare rapidă și eficientă. În plus, profilul Dynamic-Drive™ cu 12 laturi prelungește durata de viață a șuruburilor și piulițelor, reducând uzura și riscul de alunecare.

Specificații:
• Finisaj: cromat micro-mat anticoroziv
• Material: aliaj de oțel de înaltă performanță
• Unghiul capului plat: 15°
• Unghiul inelului: 15°
• Design: tijă în formă de U brevetată
• Profil: Dynamic-Drive™ cu 12 laturi
• Citire: dimensiune imprimată lizibilă pe ambele părți

Standardele:
• ISO 691: specifică toleranțele de deschidere ale cheilor și capetelor de strângere pentru șuruburi cu flanșe metrice, definind pentru fiecare dimensiune abaterile minime și maxime admise față de valoarea nominală.
• ISO 7738: definește lungimile totale, precum și grosimile maxime ale capetelor cheilor mixte de strângere, fie că sunt cotite (forma A) sau contra-cotite (forma B).
• ISO 3318: specifică lățimile maxime de ocupare ale capetelor cheilor cu furcă, ale cheilor poligonale și ale cheilor mixte.
• ISO 1711-1: tratează performanțele mecanice și metodele de testare ale uneltelor manuale.

Informații despre marcă:
Bahco este o marcă de scule de înaltă calitate care răspunde cerințelor exigente ale profesioniștilor din domeniile construcțiilor, auto, viticulturii, tăierii industriale a metalelor, amenajării peisajelor și industriilor generale. De la înființarea sa în 1886, Bahco a marcat istoria cu invenții majore, precum cheia reglabilă pentru țevi, cheia reglabilă, mânerele multicomponente și lamele Sandflex®, totalizând peste 400 de brevete. Simbol al calității, logo-ul său emblematic — un pește prins în cârlig — reflectă angajamentul mărcii față de oțelul de excelență. Astăzi, parte a grupului SNA Europe, Bahco oferă peste 24.000 de produse care combină tehnologia de vârf, ergonomia și know-how-ul de un secol pentru a-i ajuta pe profesioniști să obțină performanță, fiabilitate și productivitate sporite.

Puncte forte

• Ergonomie îmbunătățită datorită tijei în formă de U brevetate
• Acces ușor la zonele dificile cu capul subțire
• Reducerea uzurii elementelor de fixare cu profilul cu 12 laturi
• Citire rapidă a dimensiunilor
• Rezistență sporită la coroziune
• Mare varietate de dimensiuni disponibile

Aplicații

Această cheie combinată este concepută pentru utilizare în domeniile construcțiilor, întreținerii industriale, auto și intervențiilor mecanice generale. Este deosebit de utilă pentru operațiunile de strângere în spații înguste, unde precizia, rezistența și accesibilitatea sunt esențiale. Fie că este utilizată în atelier sau pe șantier, aceasta răspunde perfect cerințelor de durabilitate și confort ale profesioniștilor.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate460 g
Deschidere29
Lungime330 mm
Tipcheie combinată
Finisarecromat
  • Disponibil – Data livrării la cerere